| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64414 Herst.-Nr.: 10037504 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnelle, sichere, stabile Befestigung von Kleingehäusen, Platinen, Baugruppen und Kühlkörpern auf DIN-35 Hutschienen und Tragschienen nach EN 50022. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 75 mm | Breite: | 8.5 mm | Typ: | KL 35 75 | Produkt-Art: | Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 4,87* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,86* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|