Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 21958 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 7/8" Stecker, gerade 7.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q641782
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     21958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lumberg Automation
RS 20-03/7 M

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Farbe:
orange
Kabellänge:
7.00 m
Nennspannung:
230 + 230 V/DC
Herst.-Teilenr.:
21958
Anschlussseite A:
7/8"-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
7/8"
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.75 mm²
Nennstrom:
12 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Orange
Kontaktoberfläche:
Kupfer, Aluminium
Kabel-Durchmesser (Details):
6.80 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.