Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Abstandshalter MS 184-7 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-18 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64175
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
MS 184-7
transistor-fassung
transistorfassung
Passend für Halbleiterbauform TO 18.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Typ:
MS 184-7
Passend für Gehäuse (Halbleiter):
TO-18
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V0
Polzahl:
3
Material:
Polyamid 6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Max. Temperatur:
+205 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Transistor-Abstandshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0778*
1 Tag
1051
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1035*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 23,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.