Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AR 28-ST/T AR 28-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62684
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 28-ST/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
dil steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.56 mm
Breite:
17.78 mm
Typ:
AR 28-ST/T
Polzahl:
28
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
15.24 mm
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, 674-2539
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,08*
5
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 3,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.