| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62625 Herst.-Nr.: AR 24 HZL-TT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 30.48 mm | Breite: | 17.78 mm | Typ: | AR 24 HZL-TT | Polzahl: | 24 | Material: | Polybutylenterephthalat | RM: | 15.24 mm | Besonderheiten: | Präzisions-Kontakte | Max. Temperatur: | 105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, 674-2494 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,83* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,80* | € 2,07* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,04* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|