Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE40201S2-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 13.08 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62468
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE40201S2-1000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.76 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Max. Druck:
39.83 Pa
Kabellänge:
25.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
EE40201S2-1000U-999
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
63 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
13.08 m³/h
Drehzahl:
6200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
21 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 02050001500342, Sunon, 758-8207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.