| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62451 Herst.-Nr.: MF40200V2-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die MAGLev®-Technologie arbeitet nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.62 W | Höhe: | 20 mm | Länge: | 40 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 40 mm | Max. Druck: | 39.83 Pa | Kabellänge: | 25.00 cm | Nennspannung: | 5 V/DC | Typ: | MF40200V2-1000U-A99 | Lagerart: | Vapo (magnetisch) | Max. Stromaufnahme: | 123 mA | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 13.08 m³/h | Drehzahl: | 6200 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 21 dB | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,73* | € 6,08* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 6,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,27* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|