Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon ME70201V1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 49.27 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62435
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME70201V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.56 W
Höhe:
20 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Max. Druck:
34.85 Pa
Kabellänge:
25.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
ME70201V1-000U-A99
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
130 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
49.27 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 02050001500151, Sunon, 758-8311
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 5,61*
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 6,04*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,58*
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 9,71*
8 Tage
42
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.