| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62316 Herst.-Nr.: 1834.3081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrgang-Cermet-Trimmpotentiometer bieten eine schmale Bauweise. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | 1834.3081 | Widerstand: | 5 kΩ | Belastbarkeit: | 0.9 W | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Print | Betätigungsart: | seitlich | Widerstandsverlauf: | linear | Produkt-Art: | Cermet-Trimmer | Potentiometer-Besonderheiten: | 15-Gang | Drehwinkel (mechanisch): | 5400 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mentor, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,83* | € 7,46* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,29* | € 7,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,97* | € 45,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|