Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN102569 Axiallüfter 230 V/AC 120 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61250
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN102569
EAN/GTIN:
     4064161261348
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit Flachsteckeranschluss. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).
Hinweise:
Zulassungen: CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Höhe:
25 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
50000 h
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Material:
Aluminium + Kunststoff
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
120 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, Panasonic, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,17*
€ 35,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 50,30*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,58*
€ 50,41*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 50,97*
€ 3,50*
ab € 62,24*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN18002
ab € 10,23*
Sonstiges
Panasonic
ASFN18001
ab € 8,53*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.