Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN10B72 Axiallüfter 24 V/DC 184.2 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61243
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN10B72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.44 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Lebensdauer:
50000 h
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
310 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
184.2 m³/h
Drehzahl:
2950 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
42.5 dB
Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, 02050001607379, Panasonic, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,05*
€ 63,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,13*
€ 64,08*
€ 3,50*
ab € 55,76*
€ 73,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.