Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN10416 Axiallüfter 230 V/AC 174 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61225
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN10416
EAN/GTIN:
     4064161261362
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
50000 h
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Material:
Aluminium + Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
174 m³/h
Drehzahl:
2900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
41 dB
Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, Panasonic, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,64*
€ 35,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,63*
€ 37,43*
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 41,92*
€ 3,50*
ab € 69,81*
€ 90,33*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.