| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61154 Herst.-Nr.: ASFN16B92 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Mit Drehsensor (zusätzlicher Leitung/open collector) zur Abfrage einer Blockade des Lüfters. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel. Hinweise: Zulassungen: UL, CSA. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 8.4 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 120 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 120 mm | Kabellänge: | 30.00 cm | Nennspannung: | 24 V/DC | Lebensdauer: | 50000 h | Lagerart: | Doppelt kugelgelagert | Max. Stromaufnahme: | 350 mA | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 200.1 m³/h | Drehzahl: | 3200 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 46.5 dB | Besonderheiten: | mit Drehsensor | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,98* | € 74,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,01* | € 161,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,96* | € 161,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|