Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TEC4-97-49-17-7-05 Peltier-Element mehrstöckig 11.2V 4.4A 4W (A x B/C x D/H) 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60995
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TEC4-97-49-17-7-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm
Typ:
TEC4-97-49-17-7-05
Nennspannung:
11.2 V
Max. Strom:
4.4 A
Besonderheiten:
mehrstöckig
Wärme-Leistung (max.):
4 W
Temperatur-Differenz (max.):
112 K
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Peltierelemente, peltier element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.