| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60993 Herst.-Nr.: TEC1-12706 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem thermoelektrischen Modul lässt sich Wärme und Kälte erzeugen. Beim Anschluss an die Betriebsspannung wird eine Seite des Moduls kalt, die andere heiß. Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.8 mm | Länge: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Typ: | 12706 | Nennspannung: | 15 V | Max. Strom: | 6.4 A | Wärme-Leistung (max.): | 65 W | Temperatur-Differenz (max.): | 60 °C | Produkt-Art: | Peltier-Element |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Peltierelemente, peltier element |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,06* | € 32,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,78* | € 34,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,13* | € 66,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|