Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TEC2-127-63-04 Peltier-Element mehrstöckig 14.6V 4.2A 26W (A x B/C x D/H) 40 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60976
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TEC2-127-63-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
Peltierelemente
peltier element
Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm
Typ:
TEC2-127-63-04
Nennspannung:
14.6 V
Max. Strom:
4.2 A
Besonderheiten:
mehrstöckig
Wärme-Leistung (max.):
26 W
Temperatur-Differenz (max.):
88 K
Produkt-Art:
Peltier-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,30*
€ 81,25*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 81,26*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 159,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.