| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60963 Herst.-Nr.: QC-PC-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Anzeige-Display wird an den Controller QC-PC-C01 angeschlossen. Damit kann ein Peltierelement gezielt angesteuert werden, so dass eine Wunschtemperatur auf einem Objekt erreicht und gehalten wird. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur und die Zieltemperatur an. Mittels Tasten kann das Display auf einen Controller zum Kühlen oder zum Heizen eingestellt werden. Zusätzlich kann die Temperaturanzeige justiert werden. Das Display liefert bei Erreichen der Zieltemperatur ein Spannungssignal von 5 V bei einem Widerstand von 10 kΩ (0,5 mA). Unterhalb des Zielwertes beträgt das Spannungssignal 0 V. Eine LED unterhalb des Displays leuchtet auf, wenn der Controller Strom an das Peltierelement liefert. Die Spannungsversorgung des Displays erfolgt über den Controller. Weitere Informationen: | | Höhe: | 24 mm | Länge: | 50 mm | Breite: | 68 mm | Typ: | QC-PC-D | Produkt-Art: | Display für Peltier-Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Peltierelemente, peltier element |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,31* | € 128,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,78* | € 128,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,44* | € 128,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,31* | € 227,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|