| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60905 Herst.-Nr.: QC-35-1.4-3.7M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001. Features: Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Maßangaben: | (A x B x C x H) 30 x 15 x - x 4.7 mm | Typ: | QC-35-1.4-3.7M | Nennspannung: | 4.2 V | Max. Strom: | 3.7 A | Wärme-Leistung (max.): | 9.5 W | Temperatur-Differenz (max.): | 71 K | Produkt-Art: | HighTech Peltier-Element |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Stromerzeuger, Peltierelemente |
| | |
| |