Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/600 Wärmeleitfolie 1mm 6 W/mK (L x B) 50mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60745
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/600 50x50x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Die "Königsklasse" aus der Softtherm®-Serie bietet sehr gute thermische und dielektrische Eigenschaften, besonders in den Anwendungsfeldern Memory-Packages, CD-ROM/DVD-ROM oder BGA-Anwendungen. Das Produkt ist auf weitere Applikationen wie z.B. Lückenfüllung zwischen Leistungshalbleiter und Kühlelement erweiterbar. Die gute Kompressibilität der 86/600 garantiert einen optimalen Oberflächenkontakt und Dickenausgleich zum Kühlkörper oder Gehäuse und gewährleistet eine von der Folienstärke abhängig zeitverzögerte Wärmeweiterleitung.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 6 W/mK
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Typ:
86/600
Herstellerfarbe:
Grau
Materialstärke:
1 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
6 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
3000 kV/m
Max. Temperatur:
150 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,47*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 11,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.