| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60742 Herst.-Nr.: 10006775 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 18 mm | Breite: | 12 mm | Typ: | GS 220 P | Material: | Muskovit | Materialstärke: | 0.05 mm | Passend für: | TO-220 | Produkt-Art: | Glimmerscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0406* | € 0,0616* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0505* | € 0,0716* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0456* | € 0,1179* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|