Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/82 Wärmeleitfolie 0.25mm 6.5 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60738
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     KERATHERM 86/82 100x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Diese Folie eignet sich besonders für Anwendungen im Hochleistungsbereich. Sie besitzt exzellente thermische und elektrische Eigenschaften und ist durch ein Glasfasergewebe verstärkt. Durch die gute Performance und Zuverlässigkeit ist die Folie selbst in dicht gepackten, elektronischen Applikationen verwendbar.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 6,5 W/mK
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
rot
Breite:
100 mm
Typ:
86/82
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.25 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
6.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
4000 kV/m
Max. Temperatur:
200 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 40,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 40,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.