Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 15W Schutzart IPX7 (L x B) 550mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60541
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3142010
EAN/GTIN:
     4260239232283
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.
Hinweise:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Länge:
550 mm
Breite:
120 mm
Anschluss:
1,5 m Euro-Anschlusskabel
Schutzart:
IPX7
Zuleitungslänge:
1.5 m
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V/AC
Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Oberflächentemperatur:
35 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: 04016138711325, Thermo TECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 55,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,06*
€ 57,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.