Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM40C2 Befestigungsmanschette für Lüfter (B x H x T) 43 x 43 x 13.25mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60352
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     954071020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LM40C2
Schutzgitter
schutz-gitter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.25 mm
Höhe:
43 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
43 mm
Typ:
LM40C2
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,33*
7 Tage
43
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.