| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60329 Herst.-Nr.: 959274010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 9.5 mm | Höhe: | 97 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 97 mm | Typ: | LM92A1 | Wandstärke (max.): | 1.25 mm | Wandstärke (min.): | 0.75 mm | Material: | Elastomer | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Befestigungsmanschette für Lüfter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,49* | € 7,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,38* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|