Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM80A2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 84 x 84 x 8.5mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60327
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     958074020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LM80A2
Schutzgitter
schutz-gitter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
8.5 mm
Höhe:
84 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
84 mm
Typ:
LM80A2
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,69*
7 Tage
77
2
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 12,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.