Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM119B2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 125 x 125 x 10.5mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60321
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     951275020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LM119B2
Schutzgitter
schutz-gitter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
10.5 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
125 mm
Typ:
LM119B2
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,95*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,97*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 16,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.