| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60299 Herst.-Nr.: 3110KL-04W-B50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 2.76 W | Höhe: | 25 mm | Länge: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 80 mm | Kabellänge: | 30.00 cm | Nennspannung: | 12 V/DC | Lebensdauer: | 100000 h | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 230 mA | Anzahl der Drähte: | 2 | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Förderleistung (max.) (Details): | 1.10 m³/h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 66 m³/h | Drehzahl: | 3250 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 34 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,52* | € 27,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 27,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,60* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|