Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 4715MS-23T-B5A Axiallüfter 230 V/AC 174 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60281
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     4715MS-23T-B5A
EAN/GTIN:
     4064161261515
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
50000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Förderleistung (max.) (Details):
2.90 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
174 m³/h
Drehzahl:
2900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
41 dB
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,43*
€ 29,76*
2 Tage
395
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,73*
€ 57,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.