| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60239 Herst.-Nr.: 4710KL-05W-B50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 6.96 W | Höhe: | 25 mm | Länge: | 119 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 119 mm | Kabellänge: | 30.00 cm | Lebensdauer: | 100000 h | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 290 mA | Leistung (Details): | 6.96 W | Anzahl der Drähte: | 2 | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Förderleistung (max.) (Details): | 3.25 m³/h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 195 m³/h | Drehzahl: | 2800 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 41.5 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,72* | € 27,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,52* | € 27,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,06* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|