| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60237 Herst.-Nr.: C-BGZH-0608-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Gripverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauteile oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Bereichs vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt. Features: Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S") Hinweise: Entspricht DIN EN 61340-5-3. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Farbe: | grau | Breite: | 203 mm | ESD-Kennbuchstabe: | S | Ausführung: | abschirmend | Mat.stärke: | 80 µm | Oberfl.-Widerstand (außen): | 10<sup>11</sup> Ω | Herstellerfarbe: | Silber | Besonderheiten: | wiederverschließbar | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,49* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,45* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|