Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 102mm x 152mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60214
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BGZH-0406-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Gripverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauteile oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Bereichs vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Hinweise:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Farbe:
grau
Breite:
152 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Mat.stärke:
80 µm
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>11</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
wiederverschließbar
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,29*
2 Tage
2271
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.