Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 200mm x 305mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60212
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BG-0812-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Mehrschicht-Antistatikbeutel, bei dem das Prinzip des Faradayschen Käfigs ausgenutzt wird. Das Material besteht aus einer metallischen Dreischicht-Sandwichstruktur, wobei die Metallschicht zwischen der inneren PE-Schicht und der äußeren Polyesterschicht liegt, die beide antistatisch wirken. Der schwach transparente Beutel ist hochbeständig gegen Beschädigungen.
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Innenlayer - ableitfähiges Polyethylen
Metallisierung - Aluminiumbedampfung
Hinweise:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Farbe:
grau
Breite:
305 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Ladungs-Abklingzeit:
0.1 s
Mat.stärke:
80 µm
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>11</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
921
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,43*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 1,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.