Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 3115PS-23W-B30 Axiallüfter 230 V/AC 54 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60205
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3115PS-23W-B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
100000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
70 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Anschluss:
Offene Leitungsenden
Förderleistung (max.) (Details):
0.9 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
54 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, NMB Minebea, lüfter 80x80, lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 32,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 33,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,23*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.