Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 3610KL-05W-B50 Axiallüfter 24 V/DC 93 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60196
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3610KL-05W-B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3.84 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
92 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Lebensdauer:
100000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Förderleistung (max.) (Details):
1.55 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
93 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
41 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, 02050000369551, NMB Minebea, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 27,76*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 27,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,60*
€ 56,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.