Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-204 33216 ESD-Bodenmatte Hellgrau (L x B) 1m x 1.90m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60195
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-204 33216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Zweischichtiger ESD-Bodenbelag SAFE-STAT. Besonders geeignet für Steharbeitsplätze. Verlegung lose oder zum Verkleben.
Hinweise:
Lieferung bis maximal 10 m x 1.90 m in einem Stück möglich.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
grau
Breite:
1.90 m
Typ:
C-204 33216
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Material:
Synthesekautschuk
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> - 10<sup>8</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Bodenmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 162,02*
1 Tag
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 162,03*
6 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,28*
€ 278,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 162,02*
€ 192,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 158,50*
€ 188,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 147,18*
€ 175,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 141,71*
€ 168,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 128,48*
€ 152,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 128,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.