Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60192 Herst.-Nr.: 001-3-014-3-B1STF-XT0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 17.7 mm | Breite: | 10.08 mm | Typ: | MPQ 14.3 STG B 100 nFU | Polzahl: | 14 | RM: | 7.62 mm | Besonderheiten: | Präzisions-Kontakte + mit Kondensator | Max. Temperatur: | 125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, ic fassung, icfassung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 2,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,91* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,96* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,62* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|