| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60191 Herst.-Nr.: C-189 204P 1,22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zweischichtiger Tischbelag aus hitzebeständigem Synthesekautschuk (Lötzinnspritzer). Verlegung lose oder zum Verkleben geeignet. Niederohmiger Unterzug, VDE-gerecht. Hinweise: Lieferung bis maximal 10 m x 1.22 m in einem Stück möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | grau | Breite: | 1.22 m | Typ: | C-189 204P 1,22 | Max. Liefermenge am Stück: | 10 m | Herstellerfarbe: | Platin-Grau | Ableit-Widerstand: | 10<sup>7</sup> - 10<sup>8</sup> Ω | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Tischmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BJZ, C-189 204P 1, 22, esd, esd matte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 67,24* | € 87,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 66,36* | € 87,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,07* | € 158,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 67,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|