Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-190 100N ESD-Service-Set Blau (L x B) 600mm x 600mm inkl. Erdungskabel, inkl. Erdungsarmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60176
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-190 100N
EAN/GTIN:
     4057989315898
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Optimal geeignet für den Einsatz unterwegs! Das strapazierfähige Vinylmaterial der kantenumsäumten Arbeitsmatte ist mit 2 Taschen ausgestattet.
Lieferumfang:
Servicematte antistatisch · Verpackungshülle antistatisch · Erdungsarmband verstellbar · Erdungskabel zur Verbindung Servicematte-Armband · Erdungsleitung mit Bananenstecker und Krokodilklemme zur Verbindung Servicematte-Masse.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
blau
Breite:
600 mm
Typ:
C-190 100N
Anschluss:
Druckknopf 10.3 mm + Krokodilklemme
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel + inkl. Erdungsarmband + inkl. Verbindungsleitung
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Service-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 66,29*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 66,71*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,98*
€ 68,48*
8 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 113,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.