Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry 001-3-008-3-BF-XT0 MPQ 08.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 8 Prä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60173
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-008-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Stiftleiste
ic sockel 8-polig
stiftleiste
Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10.08 mm
Breite:
10.08 mm
Typ:
MPQ 08.3 STG B 100 nFU
Polzahl:
8
RM:
7.62 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte + mit Kondensator
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
266
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,04*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,24*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 7,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.