Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-186 108 ESD-Testgeräte-Set Oberflächenwiderstand, Durchgangswiderstand, Ableitwiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60157
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-186 108
EAN/GTIN:
     4057989604619
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Das SAFE-STAT- Resistivity Meter ist ein kompaktes, sehr leicht zu handhabendes Messgerät mit zwei Messingleisten auf der Unterseite und zwei Anschlussbuchsen für externe Elektroden zum Messen von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand.
Lieferumfang:
Messgerät · Tasche · 2 Messkabel.
Hinweise:
Passende 9 V Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Typ:
C-186 108
Messart(en):
Oberflächenwiderstand + Durchgangswiderstand + Ableitwiderstand
Betriebsspannung:
9 V/DC
Besonderheiten:
inkl. Aufbewahrungstasche
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Testgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe: BJZ, esd, esd schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.