Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 5915PC-23T-B30 Axiallüfter 230 V/AC 300 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60149
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     5915PC-23T-B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
38 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
100000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
190 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Aluminium
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Förderleistung (max.) (Details):
5 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
300 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
56 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,09*
€ 64,02*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 64,03*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 116,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.