Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 3610PS-23T-B30 Axiallüfter 230 V/AC 54 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60111
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3610PS-23T-B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
100000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
90 mA
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Förderleistung (max.) (Details):
0.9 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
54 m³/h
Drehzahl:
3100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, NMB Minebea, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 33,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 34,32*
8 Tage
57
€ 6,99*
ab € 52,87*
€ 69,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.