| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60109 Herst.-Nr.: 836048301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Hochleistungslüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner sehr kleinen Maße über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind extrem robustes und formbeständiges Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30, sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf; über Stege blasend. Features: 2 +1 Erdungsanschluss Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 30 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Max. Druck: | 18 Pa | Kabellänge: | 29.00 cm | Nennspannung: | 230 V/AC | Lebensdauer: | 40000 h | Temperaturbereich: | -40 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Material: | Metall | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 14 m³/h | Drehzahl: | 3100 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 27 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 27,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,53* | € 28,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,59* | € 56,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|