Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA KA1725HA2BMT/Mg Axiallüfter 230 V/AC 340 m³/h (L x B x H) 173 x 150 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60102
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     861578403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hochwertiger, kugelgelagerter Hochleistungslüfter für extreme Ansprüche. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, die Flügel aus Magnesium. sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf, über Stege blasend.
Features:
2 Flachstecker 2,8x0,5mm +1 Erdungsanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
51 mm
Länge:
173 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Max. Druck:
127 Pa
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP55
Lebensdauer:
40000 h
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Material:
Metall
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
340 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
57 dB
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, SEPA, KA1725HA2BMT/Mg, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 35,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 35,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911032000
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.