| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q57455 Herst.-Nr.: 1.130.200.009 EAN/GTIN: 4016138128062 |
| |
|
| | |
| Features: Einbaumaße 30 x 13 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 38 mm | Höhe: | 15 mm | Breite: | 32 mm | Messbereich: | 7stellig | Schutzart: | IP65 (Front) | Einbaumaße: | 30 x 13 mm | Typ: | K 07.20 5 V/DC | Spannung: | 5 V/DC | Temperaturbereich: | -10 - +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kübler Automation, K 0720 5 V/DC, stromanzeige, spannungsanzeige |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,87* | € 27,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,24* | € 27,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,15* | € 32,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,77* | € 47,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|