Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 1.132.101.033 SK 07.1 24 V/DC Summierzähler für DIN Schienenmontage Typ SK 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57425
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.132.101.033
EAN/GTIN:
     4016138128505
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
impulszähler

Features:
Einbaumaße (H x B) 58 mm x 30 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
30 mm
Messbereich:
7stellig
Schutzart:
IP50 (von vorne)
Einbaumaße:
(H x B) 58 mm x 30 mm
Typ:
SK 07.1 24 V/DC
Spannung:
24 V/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C
Weitere Suchbegriffe: 04045262002931, 04016138128505, 4045262002931, Kübler Automation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 36,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 36,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 37,14*
€ 8,95*
ab € 31,23*
€ 42,60*
41 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,20*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.