Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec 21012 Messadapter Buchse-Tastkopfspitze - Lamellenstecker 4mm flexibel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55742
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     21012
EAN/GTIN:
     4016138412840
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf testec
tastkopf
Zum einfachen Aufstecken auf Tastköpfen, dadurch kann derTastkopf auch in 4 mm-Bananenstecker-Systemen benutzt werden.
Features:
Flexibler Schaft
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
21012
Stecker-Besonderheiten:
flexibel
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Buchse-Tastkopfspitze
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Testec, messadapter, prüfadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 11,80*
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 11,81*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,51*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 25,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.