Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 122928 Messgerätekoffer (L x B) 190mm x 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55056
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     122928
EAN/GTIN:
     4016138526004
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Stabiler Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung ihrer hochwertigen Messgeräte. Mit Schaumstoffeinlage.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
265 mm
Innenmaß Tiefe:
155 mm
Innenmaß Höhe:
55 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Typ:
122928
Material (Details):
Kunststoff
Innenmaß (B x H x T):
230 x 55 x 155 mm
Produkt-Art:
Messgerätekoffer
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, messgerätekoffer, VOLTCRAFT, voltkraft, multimetertasche, transportkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
639
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 22,77*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 43,59*
€ 3,50*
ab € 42,18*
€ 56,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.