Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 122925 Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 285mm x 390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55053
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     122925
EAN/GTIN:
     4016138523072
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
messgerätekoffer voltcraft
messgerätekoffer
Stabiler Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung ihrer hochwertigen Messgeräte. Mit Schaumstoffeinlage.
Weitere Informationen:
Länge:
285 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Typ:
122925
Material (Details):
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Innenmaß (B x H x T):
360 x 60 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Messgerätekoffer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft, multimetertasche, transportkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 33,37*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 33,38*
€ 3,50*
ab € 41,72*
€ 53,07*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 64,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.