| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q547902 Herst.-Nr.: 60715 EAN/GTIN: 4001973015950 |
| |
|
| | |
| Regur OK 20 Drahtringe Alu-Zink Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 10 mm | Breite: | 90 mm | Produkt-Art: | Drahtringe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,11* | € 11,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,28* | € 11,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 8,21* | € 11,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 8,36* | € 11,54* | | | | | 25 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,30* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|